Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1,25, A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1,25, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1,25, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1,25, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1,25, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1,25, A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     934-4-10X1,25
EAN/GTIN:
     4050128163183
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern m. Feingew. DIN 934 A4 M10X1,25
Weitere Informationen:
m:
8
d:
10
e:
18,72
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
1,25
Spezial 2:
Feingewinde
Gewicht per 100 in kg:
1,04
s:
17
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
17
Gewindesteigung (fein):
1,25
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 934-10-1,25-A4-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1174*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.