Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2" x 20, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2" x 20, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2" x 20, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2" x 20, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2" x 20, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2" x 20, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     906-4-1-1/2
EAN/GTIN:
     4050128096801
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
Edelstahlschraube DIN 906 R
din 906 r 1 1/2
Verschlußschrauben mit Innensechskant Kegelgewinde
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Gewindeausprägung:
Zoll;Rohr;Voll
Durchmesser:
112 mm
Spezial 1:
Zoll
Norm:
906
Gewicht per 100 in kg:
21,40
Normart:
DIN
t min.:
11,5
Ausführung:
Rohrgewinde
Antriebsgröße:
24
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A4
Gewindeausführung:
Rohrgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser in Zoll:
1 1/2
s:
24
b:
20
Kopfform:
ohne
Gewindeart:
Zollgewinde
Gewinde:
R 1 1/2
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: din 906 r, DIN, 906, Verschlussschrauben, mit, Innensechskant,, kegliges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,931*
€ 87,97789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,2445*
€ 83,59096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,1945*
€ 77,58146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,47*
€ 74,3393
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,69*
€ 62,7011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.