Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 20 x 1,5, A4 blank, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 20 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 20 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 20 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 20 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 20 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-p873854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     985-4-20X1,5
EAN/GTIN:
     4050128211792
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Selbstsich. Muttern niedr.Form DIN 985 A4 M20X1,5 Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Gewicht per 100 in kg:
5,93
m1:
14
s:
30
d:
20x2
h:
20
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
30
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Feingewinde
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
20
Gewindesteigung (fein):
1,5
Durchmesser:
20
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1089*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7089*
€ 2,03359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5689*
€ 1,86699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5189*
€ 1,80749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4389*
€ 1,71229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3989*
€ 1,66469
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1089*
€ 1,31959
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.