Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1,5, A4 blank, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 12 x 1,5, A4 blank, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-p873852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     985-4-12X1,5
EAN/GTIN:
     4050128211723
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Selbstsich. Muttern niedr.Form DIN 985 A4 M12X1,5 Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Gewicht per 100 in kg:
1,61
m1:
8
s:
19
d:
12x1
h:
12
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
19
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Feingewinde
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
12
Gewindesteigung (fein):
1,5
Durchmesser:
12
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3008*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5008*
€ 0,59595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4308*
€ 0,51265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4108*
€ 0,48885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3808*
€ 0,45315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3708*
€ 0,44125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3008*
€ 0,35795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.