Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 12, A4 blank, Gleitmo 625, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 12, A4 blank, Gleitmo 625, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 12, A4 blank, Gleitmo 625, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 12, A4 blank, Gleitmo 625, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 12, A4 blank, Gleitmo 625, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 12, A4 blank, Gleitmo 625, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-p873848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     985-4GL-12
EAN/GTIN:
     4050128409342
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 A4 M12 Gleitmo 625
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spezial 1:
Gleitmo 625
Gewicht per 100 in kg:
1,72
m1:
8
s:
19
d:
12
h:
12
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
12
Durchmesser:
12
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4047*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6348*
€ 4,32541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6869*
€ 0,81741
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6454*
€ 0,76803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5954*
€ 0,70853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4847*
€ 0,57679
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.