Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 8 x 1, A2 blank, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 8 x 1, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 8 x 1, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 8 x 1, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 8 x 1, A2 blank, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-p873843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     985-2-8X1
EAN/GTIN:
     4050128211686
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Selbstsich. Muttern niedr.Form DIN 985 A2 M8X1 Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
d:
8x1
h:
8
Länge:
1
Spezial 2:
Feingewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,48
m1:
6
s:
13
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
13
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Feingewinde
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
8
Gewindesteigung (fein):
1
Durchmesser:
8
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0476*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9963*
€ 2,3756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.