Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form F 3,5 x 13 A2 blank, mit Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form F 3,5 x 13 A2 blank, mit Zapfen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form F 3,5 x 13 A2 blank, mit Zapfen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form F 3,5 x 13 A2 blank, mit Zapfen
Artikel-Nr.:
     5417F-p873763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7982-2-3,5X13F
EAN/GTIN:
     4050128066552
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senkblechschr.Phillips. Zapfen DIN 7982 A2 H 3,5X13 F
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Voll
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,07
y:
2,5
l:
13
k:
2,1
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
6,8
d:
3,5
Normart:
DIN
Form:
F
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
13 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0211*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.