Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 12, A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 12, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 12, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 12, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 12, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 12, A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     934-4-12LI
EAN/GTIN:
     4050128163220
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
din 934 lg m12
Sechskantmuttern m. Linksgew. DIN 934 A4-80 M12
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
m:
10
d:
12
e:
20,88
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht per 100 in kg:
1,55
s:
19
Gewindeausführung:
Linksgewinde
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4-80
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Schlüsselweite:
19
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 934, 934-12-A4-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1918*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7345*
€ 3,25406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4426*
€ 0,52669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4126*
€ 0,49099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3173*
€ 0,37759
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.