Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 10, A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 10, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 10, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 10, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 10, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmutter, Linksgewinde M 10, A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     934-4-10LI
EAN/GTIN:
     4050128163145
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
sechskantmutter din 934 lg m10
Sechskantmuttern m. Linksgew. DIN 934 A4-80 M10
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewicht per 100 in kg:
1,04
s:
17
m:
8
d:
10
e:
18,72
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Linksgewinde
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4-80
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Schlüsselweite:
17
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 934, 934-10-A4-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3814*
€ 2,83387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3192*
€ 0,37985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2952*
€ 0,35129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.