Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 6x50, gedreht, Form B, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 6x50, gedreht, Form B, A4 blank
DIN 1 Kegelstifte 6x50, gedreht, Form B, A4 blank
DIN 1 Kegelstifte 6x50, gedreht, Form B, A4 blank
DIN 1 Kegelstifte 6x50, gedreht, Form B, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1-4-6X50
EAN/GTIN:
     4050128002185
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstifte DIN 1 A4 6X50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Durchmesser:
6
Norm:
1
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Gewicht per 100 in kg:
1,34
d h10:
6
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
6
l:
50
Antrieb:
ohne
Länge:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,163*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,9163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,572*
€ 28,05068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,992*
€ 27,36048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,879*
€ 16,51601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,469*
€ 16,02811
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,213*
€ 13,34347
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,163*
€ 10,90397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.