Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 3,9 x 38, TORX, A2, Form P, Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 3,9 x 38, TORX, A2, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 3,9 x 38, TORX, A2, Form P, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p873561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9167-2-3,9X38
EAN/GTIN:
     4050128127987
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 7504 P
edelstahlschraube din 7504 p
Bohrschrauben Senkkopf DIN 7504 A2 TX15 3.9X38 Form P
Weitere Informationen:
Gewindeart:
Blechgewinde
für Blechdicken:
0,7-2,4
Antriebsgröße:
15 | 20
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewicht per 100 in kg:
0,20
dp max.:
3,2
s:
20
d:
3,9
l:
38
k:
2,3
dk:
7,5
Form:
P
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
38 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7504
Weitere Suchbegriffe: 7504-3,9-38-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0584*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.