Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 60 A2-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 60 A2-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 60 A2-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 60 A2-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 60 A2-80 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 60 A2-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873492
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     933-2-12X6080
EAN/GTIN:
     4050128149545
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben DIN 933 A2-80 M12X60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 12
Gewicht per 100 in kg:
5,82
a:
5,25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
19
d:
12
l:
60 mm
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4385*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1784*
€ 6,1623
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9228*
€ 1,09813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7261*
€ 0,86406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6961*
€ 0,82836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5385*
€ 0,64082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5285*
€ 0,62892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4385*
€ 0,52182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.