Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 60, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 60, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A4 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 60, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A4 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 60, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A4 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 60, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     186-4-12X60
EAN/GTIN:
     4050128012870
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
Hammerkopfschrauben DIN 186 A4 M12X60 Form B
Weitere Informationen:
d:
12
l:
60
b:
30
k:
8
Kopfform:
Hammerkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
ohne
Länge:
60
Durchmesser:
12 mm
Norm:
186
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
DIN
n:
12
Form:
B
Gewicht per 100 in kg:
7,11
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
m:
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,555*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,7822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 409,435*
€ 487,22765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,745*
€ 486,40655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 387,175*
€ 460,73825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 373,195*
€ 444,10205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,555*
€ 410,02045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.