Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 120, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 120, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A2 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 120, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A2 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 120, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A2 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 120, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     186-2-12X120
EAN/GTIN:
     4050128248064
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
Hammerkopfschrauben DIN 186 A2 M12X120 Form B
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Hammerkopf
Länge:
120
Durchmesser:
12 mm
Norm:
186
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewicht per 100 in kg:
12,40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,1825*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,7673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,6025*
€ 176,83698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,7025*
€ 175,76598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,3925*
€ 169,44708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,1825*
€ 165,62718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,1825*
€ 141,82718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.