Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 40, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 40, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A2 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 40, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A2 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 40, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A2 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 40, Form B, langes Gewinde, ohne Mutter, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     186-2-10X40
EAN/GTIN:
     4050128012207
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
Hammerkopfschrauben DIN 186 A2 M10X40 Form B
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Hammerkopf
Gewicht per 100 in kg:
3,50
Normart:
DIN
Form:
B
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
40
Durchmesser:
10 mm
Norm:
186
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,52*
€ 106,5288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,63*
€ 100,7097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,9925*
€ 95,19108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,57*
€ 91,1183
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,44*
€ 76,6836
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.