Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 4 x 25, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 4 x 25, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 4 x 25, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 4 x 25, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-4-4X25
EAN/GTIN:
     4050128084815
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A4 M4X25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 4
Gewicht per 100 in kg:
0,22
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,96
s:
20
d:
4
l:
25
k:
2,48
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0286*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3604*
€ 2,80888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.