Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 10 x 75, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 10 x 75, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 10 x 75, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 10 x 75, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-4-10X75
EAN/GTIN:
     4050128083962
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A4 M10X75
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
4,39
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
22,4
s:
50
d:
10
l:
75
k:
6,2
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
50
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8113*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3113*
€ 1,56045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1613*
€ 1,38195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0713*
€ 1,27485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0413*
€ 1,23915
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9913*
€ 1,17965
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8113*
€ 0,96545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.