Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 8 x 100, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 8 x 100, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 8 x 100, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 8 x 100, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 8 x 100, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85-2-8X100
EAN/GTIN:
     4050128094548
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz DIN 85 A2 M8X100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
4,42
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
N:
2
d:
8
l:
100
b:
38
k:
4,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8299*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3499*
€ 1,60638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1999*
€ 1,42788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1199*
€ 1,33268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0799*
€ 1,28508
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0399*
€ 1,23748
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8299*
€ 0,98758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.