Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 10 x 100, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 10 x 100, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 10 x 100, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 10 x 100, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 10 x 100, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85-2-10X100
EAN/GTIN:
     4050128093244
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz DIN 85 A2 M10X100
Weitere Informationen:
Gewicht per 100 in kg:
7,00
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
20
N:
2,5
d:
10
l:
100
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,813*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,783*
€ 3,31177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,523*
€ 3,00237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,433*
€ 2,89527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,313*
€ 2,75247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,253*
€ 2,68107
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,813*
€ 2,15747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.