| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p871263 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 551-2-10X50 EAN/GTIN: 4050128029045 |
| |
|
| | |
| Gewindestifte m.SZ u.Kegelk. DIN 551 A1 M10X50 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gewindestifte | Werkstoffart: | Edelstahl | t: | 2,4 | n: | 1,6 | d: | 10 | l: | 50 mm | Gewindeart: | metrisch | Antrieb: | Schlitz | Länge: | 50 | Durchmesser: | 10 | Norm: | 551 | Normart: | DIN | Oberfläche: | blank | Werkstoff: | A1 | Gewicht per 100 in kg: | 2,42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din551 a1, din 551, edelstahlschraube din 551, 551-10-50-A1 |
| | |
| |