Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 5,5 x 19 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 5,5 x 19 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 5,5 x 19 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 5,5 x 19 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p871012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7982-2-5,5X19Z
EAN/GTIN:
     4050128068099
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senkblechschr. Pozi. Spitze DIN 7982 A2 Z 5,5X19
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Gewindeausführung:
Feingewinde
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,29
Vollgewinde:
ja
dk:
10,3
d:
5,5
l:
19 mm
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Normart:
DIN
Form:
C
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
19 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,027*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.