Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 4,8 x 80 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 4,8 x 80 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 4,8 x 80 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 4,8 x 80 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p871008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7982-2-4,8X80Z
EAN/GTIN:
     4050128067924
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senkblechschr. Pozi. Spitze DIN 7982 A2 Z 4,8X80
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Gewindeausführung:
Feingewinde
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,78
Vollgewinde:
ja
dk:
9,5
d:
4,8
l:
80
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Normart:
DIN
Form:
C
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
80 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1174*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.