Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 4,8 x 45 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 4,8 x 45 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 4,8 x 45 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 4,8 x 45 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p871004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7982-2-4,8X45Z
EAN/GTIN:
     4050128067825
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senkblechschr. Pozi. Spitze DIN 7982 A2 Z 4,8X45
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Gewindeausführung:
Feingewinde
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,48
Vollgewinde:
ja
dk:
9,3
d:
4,8
l:
45 mm
k:
2,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Normart:
DIN
Form:
C
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0448*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.