Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 60 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 60 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 60 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 60 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 60 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7982-4-3,9X60
EAN/GTIN:
     4050128240051
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senkblechschr.Phillips. Spitze DIN 7982 A4 H 3,9X60
Weitere Informationen:
Vollgewinde:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeart:
Blechgewinde
Gewindeausprägung:
Fein
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,25
y:
3,2
Spitze:
mit Spitze
dk:
7,5
d:
3,9
l:
60
k:
2,3
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
60 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0619*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.