Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,5 x 45 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,5 x 45 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,5 x 45 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,5 x 45 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,5 x 45 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7982-4-3,5X45
EAN/GTIN:
     4050128069171
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senkblechschr.Phillips. Spitze DIN 7982 A4 H 3,5X45
Weitere Informationen:
Vollgewinde:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeart:
Blechgewinde
Gewindeausprägung:
Fein
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,23
y:
3,2
Spitze:
mit Spitze
dk:
6,8
d:
3,5
l:
45
k:
2,1
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
45 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0285*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3515*
€ 2,79829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.