Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M4x5, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M4x5, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M4x5, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M4x5, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M4x5, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     915-2-4X5
EAN/GTIN:
     4050128124726
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte m. ISK u. Zapfen DIN 915 A2 M4X5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
2,5
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
2
d:
4
l:
5 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
5
Durchmesser:
4
Norm:
915
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 50.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,02 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
1 Packung
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.