Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M3x4, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M3x4, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M3x4, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M3x4, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M3x4, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     915-2-3X4
EAN/GTIN:
     4050128124610
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte m. ISK u. Zapfen DIN 915 A2 M3X4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
2
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
1,5
d:
3
l:
4 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
4
Durchmesser:
3
Norm:
915
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0173*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1409*
€ 2,54767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.