Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M6x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M6x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M6x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M6x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M6x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     915-2-6X25
EAN/GTIN:
     4050128124900
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte m. ISK u. Zapfen DIN 915 A2 M6X25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
25
Durchmesser:
6
Norm:
915
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,39
dp:
4
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
3
d:
6
l:
25 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0414*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3366*
€ 2,78055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9473*
€ 2,31729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.