Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x50, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     915-2-10X50
EAN/GTIN:
     4050128124238
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte m. ISK u. Zapfen DIN 915 A2 M10X50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
7
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
5
d:
10
l:
50 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
50
Durchmesser:
10
Norm:
915
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
2,22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2963*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4963*
€ 0,5906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4163*
€ 0,4954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4063*
€ 0,4835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3763*
€ 0,4478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.