Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M10x30, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M10x30, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x30, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x30, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x30, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     915-2-10X30
EAN/GTIN:
     4050128124191
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte m. ISK u. Zapfen DIN 915 A2 M10X30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
7
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
5
d:
10
l:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
30
Durchmesser:
10
Norm:
915
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
1,30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,614*
€ 6,68066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,113*
€ 2,51447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,073*
€ 2,46687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,953*
€ 2,32407
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,883*
€ 2,24077
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.