Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     914-2-10X80
EAN/GTIN:
     4050128121886
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte m. ISK u. Spitze DIN 914 A2 M10X80
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewinde:
M 10
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
2,83
Antrieb:
Innensechskant
s:
5
d:
10
l:
80 mm
dt:
7
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
80
Durchmesser:
10
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,839*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,833*
€ 21,22127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,583*
€ 20,92377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,522*
€ 11,33118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,011*
€ 10,72309
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,611*
€ 10,24709
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,159*
€ 8,51921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,839*
€ 6,94841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.