Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 913 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 913 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 913 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     913-4-10X80
EAN/GTIN:
     4050128118343
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte m.ISK u.Kegelk. DIN 913 A4 M10X80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
10
l:
80 mm
Gewicht per 100 in kg:
3,24
dp:
7
s:
5
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
80
Durchmesser:
10
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.