Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 8 x 125, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 8 x 125, A2 blank
DIN 94 Splint 8 x 125, A2 blank
DIN 94 Splint 8 x 125, A2 blank
DIN 94 Splint 8 x 125, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     94-2-8X125
EAN/GTIN:
     4050128174349
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A2 8X125
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
7,5
l:
125 mm
b:
16
c:
15
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
4,59
Nennmaß:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
125
Durchmesser:
8
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,697*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,997*
€ 1,18643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,927*
€ 1,10313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,897*
€ 1,06743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,857*
€ 1,01983
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.