Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 13 x 90, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 13 x 90, A2 blank
DIN 94 Splint 13 x 90, A2 blank
DIN 94 Splint 13 x 90, A2 blank
DIN 94 Splint 13 x 90, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     94-2-13X90
EAN/GTIN:
     4050128173212
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A2 13X90
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
12,4
l:
90 mm
b:
26
c:
24,8
a min.:
3,2
Gewicht per 100 in kg:
10,10
Nennmaß:
13
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
90
Durchmesser:
13
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5303*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7803*
€ 4,49856
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5803*
€ 4,26056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4403*
€ 4,09396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3303*
€ 3,96306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1603*
€ 3,76076
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5303*
€ 3,01106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.