Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 90 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 90 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 90 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 90 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p869828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     603-4-16X90VO
EAN/GTIN:
     4050128230397
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben DIN 603 A4 M16X90 Vollgew.
Weitere Informationen:
Antrieb:
ohne
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
38,8
d:
16
l:
90
k:
8,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Länge:
90
Durchmesser:
16 mm
Norm:
603
Gewindeausprägung:
Voll
Normart:
DIN
Gewicht per 100 in kg:
18,10
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7024*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8924*
€ 8,20196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5524*
€ 7,79736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3224*
€ 7,52366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1024*
€ 7,26186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8324*
€ 6,94056
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7024*
€ 5,59586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.