Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 70 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 70 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 70 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 70 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p869812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     603-2-16X70VO
EAN/GTIN:
     4050128229926
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben DIN 603 A2 M16X70 Vollgew.
Weitere Informationen:
d:
16
l:
70
f:
12,9
k:
8,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vierkant (mm):
16,7
Kopfhöhe:
8,95
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
38,8
Kopfbreite:
38,8
V:
16,7
Gewindeausprägung:
Voll
Gewicht per 100 in kg:
14,90
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
70 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8891*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8891*
€ 3,43803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6591*
€ 3,16433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5691*
€ 3,05723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4391*
€ 2,90253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3391*
€ 2,78353
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8891*
€ 2,24803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.