Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 105 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 105 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 105 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 105 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 105 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 105 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     931-2-10X105
EAN/GTIN:
     4050128137115
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A2-70 M10X105
Weitere Informationen:
Kopfform:
Außensechskant
Schaftlänge:
79
Antrieb:
Außensechskant
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
105
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
17
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
105 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: DIN, 931, Sechskantschraube, mit, Schaft, M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0616*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6716*
€ 1,9892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5116*
€ 1,7988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4616*
€ 1,7393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3916*
€ 1,656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3416*
€ 1,5965
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0616*
€ 1,2633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.