Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 55, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-8X55
EAN/GTIN:
     4050128083610
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M8X55
Weitere Informationen:
Norm:
10642
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
55 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
55 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
8 mm
ds:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2262*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3762*
€ 0,44768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3262*
€ 0,38818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2762*
€ 0,32868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.