Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 25, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 25, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 25, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-6X25
EAN/GTIN:
     4050128083221
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M6X25
Weitere Informationen:
Norm:
10642
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
25 mm
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
6 mm
ds:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0377*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2967*
€ 2,73307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9145*
€ 2,27826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.