Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 18, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 18, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 18, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 18, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 18, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p869756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-6X18
EAN/GTIN:
     4050128083191
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M6X18
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
4
d:
6
l:
18
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
18 mm
ds:
6
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
4
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0269*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0866*
€ 2,48305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7422*
€ 2,07322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.