Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 100, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 100, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 100, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 100, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 100, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-5X100
EAN/GTIN:
     4050128082941
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M5X100
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
100 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
5 mm
ds:
5
Norm:
10642
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
100
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1738*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2855*
€ 3,90975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2884*
€ 0,3432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2584*
€ 0,3075
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.