Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 12, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p869720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-4X12
EAN/GTIN:
     4050128082798
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M4X12
Weitere Informationen:
s:
2,5
d:
4
l:
12 mm
k:
2,48
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
12 mm
ds:
4
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
2,5
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0104*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1355*
€ 2,54125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7778*
€ 2,11558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.