Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 16, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 16, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 16, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 16, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 16, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p869714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-3X16
EAN/GTIN:
     4050128082699
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M3X16
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
3 mm
ds:
2
Norm:
10642
Antriebsgröße:
2
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
6,72
s:
2
d:
3
l:
16 mm
k:
1,86
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1325*
€ 2,53768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7657*
€ 2,10118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.