Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 50, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 50, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 50, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 50, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 50, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-10X50
EAN/GTIN:
     4050128081883
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M10X50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
6
d:
10
l:
50 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
50 mm
ds:
10
Durchmesser:
10 mm
Antriebsgröße:
6
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
22,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1819*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3588*
€ 3,99697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3692*
€ 0,43935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2781*
€ 0,33094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2681*
€ 0,31904
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.