Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 65, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 65, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 65, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 65, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 65, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 65*
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
41
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
6
l:
65
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
65
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
6 mm
Gewicht kg per 100:
1,65
Norm:
4762
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
10
s:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0716*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5642*
€ 3,0514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1981*
€ 0,23574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.