Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 30, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 30, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 30, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 30, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 30, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 30*
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
6
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
6
l:
30
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
30
Gewicht kg per 100:
0,87
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
5
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10
s:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0372*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4333*
€ 2,89563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.