Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, A2 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 4 x 30, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 30*
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
10
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
4
l:
30
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
30
Gewicht kg per 100:
0,365
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
3
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7
s:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0292*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3688*
€ 2,81887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.