Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 20, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 20, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 20, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 20, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 20, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Länge:
20
Gewicht kg per 100:
0,653
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
5
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
20
b:
20
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1747*
€ 2,58789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.