Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 40, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 40, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 40, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 40, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 40, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 8 x 40, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
1,57
dk:
15,8
d:
8
l:
40
b:
34
k:
4,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
f:
2
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
2010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8747*
€ 3,42089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2669*
€ 0,31761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.