Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 40, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 40, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 40, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 40, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 40, A 2 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 40, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,831
dk:
11,3
d:
6
l:
40
b:
28
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
f:
1,5
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,6
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0867*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7461*
€ 3,26786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.